text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 0 Inwendige borgveertangen 8-13mm Rechte punt Staal 140mm


DIN 5256 Vorm C, rechte bekken, basisbehuizing van de tang uit GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, ingeperste punten uit zeer slijtvast rolgelagerd staal, geometrie met verdraaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer 2G980984
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['8.000', '13.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82032000
Model 8000 JE 0

Omschrijving

DIN 5256 Vorm C, rechte bekken, basisbehuizing van de tang uit GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, ingeperste punten uit zeer slijtvast rolgelagerd staal, geometrie met verdraaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 2G980984
EAN 4010886946190
UBB 500642362890
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930757
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.