text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 4 Buitenste borgveertang 85-140mm Rechte punt Staal 330mm


DIN 5254 Vorm A, rechte bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer 2R641251
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['85.000', '140.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 AE 4

Omschrijving

DIN 5254 Vorm A, rechte bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 2R641251
EAN 4010886946176
UBB 500642361645
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.