text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 01 Externe borgveertang 3-10mm 90° Schuine punt staal 135mm


DIN 5254 Form B, 90° schuine bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer 9E980029
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['3.000', '10.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 AE 01

Omschrijving

DIN 5254 Form B, 90° schuine bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 9E980029
EAN 4010886946053
UBB 500642361801
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930692
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.