text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 42 uitwendige borgveertang 85-140mm 45° hoekige punt 315mm


45° schuine punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en gehard staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummer 2H760055
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 80.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['85.000', '140.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 80.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['85.000', '140.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 A 42

Omschrijving

45° schuine punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en gehard staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummers

Artikelnummer 2H760055
EAN 4010886878101
UBB 500642359847
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2015072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.