text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 8000 A 4 EL Externe borgveertangen 85-140mm Rechte punt 550mm


Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Hierdoor is veilig werken ook in verborgen inbouwposities mogelijk, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knellende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en g

Artikelnummer 4T775218
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte 550
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte 550
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['85.000', '140.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 A 4 EL

Omschrijving

Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Hierdoor is veilig werken ook in verborgen inbouwposities mogelijk, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knellende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangtips verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 4T775218
EAN 4010886877531
UBB 500642360084
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2011778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.