Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
5J760415
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
Gedore 754-12 Ratelkop 1/2" vierkantaandrijving 340Nm chroom-vanadium staal 36mm lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J760415
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
46
Gewicht
350
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
46
Gewicht
350
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Terugzwenkhoek (°)
7.5
Omkeerbaar
Nee
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
754-12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J760415
EAN
4002805754122
UBB
500642428816
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7686850