text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 75 GSTM Timmerhamer met Magneet 340mm 873g


Ergonomische, luchtgepolsterde 2-componenten steel, Optimale slagkracht - het resultaat van de perfecte balans, Werken zonder vermoeidheid door het nieuwe antivibratiesysteem, Met rechte doorgaande steel tot aan het uiteinde van de steel, Met magnetische spijkerhouder, Met magnetische spijkerhouder

Article number 2M291961
Uitvoering Timmerhamer
Lengte (mm) 330
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Timmerhamer
Lengte (mm) 330
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 866
Met spijkertrekker Ja
Met spijkerhouder Ja
Merk Gedore
Goederencode 82052000
Model 75 GSTM

Description

Ergonomische, luchtgepolsterde 2-componenten steel, Optimale slagkracht - het resultaat van de perfecte balans, Werken zonder vermoeidheid door het nieuwe antivibratiesysteem, Met rechte doorgaande steel tot aan het uiteinde van de steel, Met magnetische spijkerhouder, Met magnetische spijkerhouder

Article numbers

Article number 2M291961
EAN 4010883101103
UBB 500642558422
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  1576143
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.