text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7312-14 Schroefkoppeling 14mm binnendraad 9 x 12mm chroom-vanadium staal


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 1M426506
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Uitvoering Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13
Kophoogte groot (mm) 13
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 27
Kopbreedte groot (mm) 27
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 7312-14

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 1M426506
EAN 4002805732144
UBB 500642811607
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7679480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.