text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-34 Ringkoppeling 34mm binnendraad 14 x 18mm chroom-vanadium staal 81,3mm lengte


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 3Z247448
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 81.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 34
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 81.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 34
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Kophoogte groot (mm) 19
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 50.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 7218-34

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z247448
EAN 4002805728345
UBB 500642810203
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7679130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.