text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Ringkoppeling 7mm binnendraad 9 x 12mm chroom-vanadium staal 40mm lengte


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 5B184987
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 8
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 20
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 7212-07

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7691340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.