text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 717-30 Liniaal staal 1/32 1/16 1/2 gradatie 18 x 300mm

Op bestelling

Bovenrand schaalverdeling van 1/64, 1/32 en 1/16 inch, onderrand schaalverdeling van 1/2 mm en 1/1 mm, Geëtste schaalverdeling voor een leesbare aflezing, Lezen van links naar rechts, Flexibele uitvoering, Roestvrij verenstaal, Satijnglanzende afwerking, Afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm, Afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm

Artikelnummer 1P117578
Breedte 18
Flexibel Ja
Dikte (mm) 0.5
Gewicht 10
Lengte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 18
Flexibel Ja
Dikte (mm) 0.5
Gewicht 10
Lengte (mm) 300
Materiaal Staal
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Gedore
Goederencode 90178010
Model 717-30

Omschrijving

Bovenrand schaalverdeling van 1/64, 1/32 en 1/16 inch, onderrand schaalverdeling van 1/2 mm en 1/1 mm, Geëtste schaalverdeling voor een leesbare aflezing, Lezen van links naar rechts, Flexibele uitvoering, Roestvrij verenstaal, Satijnglanzende afwerking, Afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm, Afmetingen: 300 x 18 x 0,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1P117578
EAN 4010886873687
UBB 500642891898
UNSPSC 27111801
Fabrikant artikelnummer 1965603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.