Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
2N099109
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
Gedore 7 R Reducer 1/2" x 1/2" Square Drive Manganese Phosphate 32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N099109
Lengte (mm)
32
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.5
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
19
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
32
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.5
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
19
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Type
Reducer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N099109
EAN
4010886894934
UBB
500642495633
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
2320479