Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
8L039346
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
Gedore 673 L Inzetstukhouder 6,3 mm binnendraad 1/4" vierkantaandrijving 130 mm lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L039346
Lengte (mm)
130
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
130
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079030
Model
673 L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L039346
EAN
4010886852811
UBB
500642788284
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
1811061