Bithouders
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
3C745709
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
Gedore 673 K Inzetstukhouder 6,3 mm zeskantaandrijving 1/4" vierkantaandrijving 17 mm lengte
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C745709
Lengte
17
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Model
673 K
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
17
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Model
673 K
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C745709
EAN
4010886875254
UBB
500642867229
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
2000245