text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 670 K Korte Patroon Bitschroevendraaier 1/4" Magnetisch 80mm


Met sterke magneethouder, GEDORE vanadiumstaal, Met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8"), Met sterke magneethouder, Vanadiumstaal, verchroomd

Artikelnummer 6F167894
Flexibel Nee
Totale lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Totale lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Model 670 K

Omschrijving

Met sterke magneethouder, GEDORE vanadiumstaal, Met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8"), Met sterke magneethouder, Vanadiumstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 6F167894
EAN 4010886870389
UBB 500642579477
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 1953796
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.