Nedtrain Oud
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
Automotive
Magneetgereedschappen
7U667017
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
Gedore 640-120 Mini Magneetheffer 3mm 120N 400mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U667017
Breedte
19
Uitvoering
Overig
Hoogte
17
Diameter
3
Lengte (mm)
400
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg)
0.12
Merk
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
19
Uitvoering
Overig
Hoogte
17
Diameter
3
Lengte (mm)
400
Max. toegestane draaglast vlak materiaal (kg)
0.12
Merk
Gedore
Model
640-120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U667017
EAN
4010886653067
UBB
500642889835
UNSPSC
27112109
Fabrikant artikelnummer
6530630