text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4533-2 Regla Plegable Latón Métrico 30mm x 2m

Položka č. 1P170620
Anchura 17
Peso 86
Longitud (mm) 2
Precisión (mm) 1000
Material Madera

technické údaje

Anchura 17
Peso 86
Longitud (mm) 2
Precisión (mm) 1000
Material Madera
Número de extremidades 10
Escala en mm
Escala en pulgadas No
Con medidor de profundidad No
Marca Gedore
Codigo SA 90178010
Model 4533-2

Popis

Muy adecuado para artesanos o bricoladores, Eslabones 3,0 x 16 mm, Fabricado en madera de haya sin ramas con herrajes metálicos invisibles, La unión remachada garantiza una medición correcta incluso en condiciones húmedas o secas, Con escala métrica doble de fácil lectura, Clase de precisión III, Homologación EG para división continua en mm, Homologación CE para paso continuo en mm

Čísla materiálu

Položka č. 1P170620
EAN 4010886858097
UBB 500642892052
UNSPSC 27111801
Číslo materiálu výrobcu 1837087
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.