text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 424026 Ideaal patroon knip voor 1,2mm blad rechtshandig 260mm


Met hefboom, zelfopenend met ingebouwde veer, met slot, gepolijste snijkanten, plaatdikte max. 1,2 mm bij sterkte 600 N/mm2, Slipvaste 2-componenten handgrepen, Slipvaste 2-componenten handgrepen

Artikelnummer 1M741543
Lengte 260
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 424026
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 260
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 424026

Omschrijving

Met hefboom, zelfopenend met ingebouwde veer, met slot, gepolijste snijkanten, plaatdikte max. 1,2 mm bij sterkte 600 N/mm2, Slipvaste 2-componenten handgrepen, Slipvaste 2-componenten handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 1M741543
EAN 4017981424066
UBB 500642398878
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 4515410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.