text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 423030 Pelican Patroonknip voor 1mm blad rechts snijden 300mm


Voor lange rechte doorlopende en figuurzagen, Gepolijste snijkanten, Plaatdikte max. 1,0 mm bij een sterkte van 600 N/mm2, Zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd, Zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd

Artikelnummer 1B413611
Lengte 300
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 423030
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 300
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 423030

Omschrijving

Voor lange rechte doorlopende en figuurzagen, Gepolijste snijkanten, Plaatdikte max. 1,0 mm bij een sterkte van 600 N/mm2, Zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd, Zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 1B413611
EAN 4017981423304
UBB 500642398464
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 4515250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.