text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 422126 Ideale patroonsnijder voor 1mm blad links 260mm


Gepolijste snijkanten, Plaatdikte max. 1,0 mm bij 600 N/mm2, zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd, zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd

Artikelnummer 1W557586
Lengte 260
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 422126
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 260
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Gedore
Model 422126

Omschrijving

Gepolijste snijkanten, Plaatdikte max. 1,0 mm bij 600 N/mm2, zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd, zwart gelakt, grepen blauw geëxoxeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 1W557586
EAN 4017981422161
UBB 500642398209
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 4515090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.