text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 4 EL Dubbele kogelkop inbussleutel 4mm chroom-vanadium staal verzinkt 144mm


Eenvoudig te gebruiken waar normale inbussleutels het laten afweten dankzij verbeterde toegankelijkheid en een laag profiel, Snelle voortgang van het werk omdat de twee kogeleinden het mogelijk maken uitsteeksels rond te draaien, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, GEDORE vanadium staal 59CrV4, verzinkt,

Artikelnummer 9Q778641
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 144
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 144
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 144
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 42 DKEL 4

Omschrijving

Eenvoudig te gebruiken waar normale inbussleutels het laten afweten dankzij verbeterde toegankelijkheid en een laag profiel, Snelle voortgang van het werk omdat de twee kogeleinden het mogelijk maken uitsteeksels rond te draaien, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, GEDORE vanadium staal 59CrV4, verzinkt, Vanadium staal 59CrV4, gegalvaniseerd

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q778641
EAN 4010886936849
UBB 500642595473
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 2797119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.