text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-800 Ingenieurs Hamer Essen Houten Handvat 350mm 800g


Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummer 7L096795
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 800
Gewicht totaal (g) 930
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 4 E-800

Omschrijving

Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummers

Artikelnummer 7L096795
EAN 4010883858687
UBB 500642549447
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8586840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.