text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-200 Ingenieurs Hamer Essenhout 280mm 200g


Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummer 9A489448
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 280
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 280
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 200
Gewicht totaal (g) 275
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 4 E-200

Omschrijving

Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummers

Artikelnummer 9A489448
EAN 4010883858625
UBB 500642548456
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8586250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.