text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-100 Ingenieurs Hamer Essenhout Handvat 260mm 100g


Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummer 5V204690
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 100
Gewicht totaal (g) 158
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 4 E-100

Omschrijving

Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummers

Artikelnummer 5V204690
EAN 4010883858618
UBB 500642548290
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8586170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.