text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Schroevendraaier 8 x 175mm


Artikelnummer 8T392682
Geïsoleerd Ja
Gewicht 170
Totale lengte (mm) 270
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 170
Totale lengte (mm) 270
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 7
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Type Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8T392682
EAN 4010886806760
UBB 500642598287
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6679780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.