text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 248 H-25 Terugslagvrije hamer polyamide kop Hickory steel 305mm


Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummer 0W517782
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 310
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 25
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 310
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 25
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 286
Materiaal kop Kunststof
Merk Gedore
Model 248 H-25

Omschrijving

Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummers

Artikelnummer 0W517782
EAN 4010883872829
UBB 500642296072
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8728220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.