Nedtrain Oud
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
Hamers
Kunststof hamer
Rubber hamers
3K438662
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
Gedore 226 E-3 Harde Hamer Rubber Hoofd Essenhout Greep 380mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Acc. volgens DIN 5128-90, 90 Shore A, met 2 platte vlakken, met asgreep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3K438662
Uitvoering
Rubber hamer
Lengte (mm)
130
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
75
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Rubber hamer
Lengte (mm)
130
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
75
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
798
Materiaal kop
Rubber
Merk
Gedore
Model
226 E-3
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Acc. volgens DIN 5128-90, 90 Shore A, met 2 platte vlakken, met asgreep
Artikelnummers
Artikelnummer
3K438662
EAN
4010883882590
UBB
500642305899
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
8825930