Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3P512891
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
Gedore 2163 TXB T30 Torx Schroevendraaier TX30 115mm Blad 3-Komponenten Greep 225mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P512891
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
123
Totale lengte (mm)
225
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
123
Totale lengte (mm)
225
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 TXB T30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P512891
EAN
4010886803165
UBB
500642620461
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6678540