text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T20 Torx Schroevendraaier TX20 100mm Blad 3-Komponenten Greep 185mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 1L347572
Geïsoleerd Ja
Gewicht 60
Totale lengte (mm) 185
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 60
Totale lengte (mm) 185
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2163 TXB T20

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1L347572
EAN 4010886806838
UBB 500642619802
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6678110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.