Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0R925249
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
Gedore 2163 TX T6 Torx Schroevendraaier TX6 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R925249
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
38
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
38
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 TX T6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R925249
EAN
4010886803370
UBB
500642613862
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6685400