text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T27 Torx Schroevendraaier TX27 115mm Blad 3-Komponenten Greep 215mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 0Y291877
Geïsoleerd Ja
Gewicht 83
Totale lengte (mm) 215
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 83
Totale lengte (mm) 215
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2163 TX T27

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y291877
EAN 4010886803455
UBB 500642615438
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6686210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.