Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7K971577
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
Gedore 2163 TX T20 Torx Schroevendraaier TX20 100mm Blad 3-Komponenten Greep 185mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K971577
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
46
Totale lengte (mm)
100
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
185
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
46
Totale lengte (mm)
100
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
185
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 TX T20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K971577
EAN
4010886803431
UBB
500642615016
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6686050