Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6V670387
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
Gedore 2163 TX T15 Torx Schroevendraaier TX15 80mm Blad 3-Komponenten Greep 165mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V670387
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
41
Totale lengte (mm)
165
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
41
Totale lengte (mm)
165
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
80
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2163 TX T15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V670387
EAN
4010886803424
UBB
500642614852
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6685910