text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T10 Torx Schroevendraaier TX10 80mm Blad 3-Komponenten Greep 165mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 1Z510730
Geïsoleerd Ja
Gewicht 39
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 39
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 TX T10

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z510730
EAN 4010886803417
UBB 500642614696
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6685830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.