Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3A881511
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
Gedore 2163 TX 25IP Torx Plus Schroevendraaier IP25 100mm Blad 3-Komponenten Greep 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A881511
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
185
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
185
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 TX 25IP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A881511
EAN
4010886938324
UBB
500642574007
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824361