Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3U681017
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
Gedore 2163 TX 15IP Torx Plus Schroevendraaier IP15 80mm Blad 3-Komponenten Greep 165mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U681017
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
165
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
165
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 TX 15IP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U681017
EAN
4010886938300
UBB
500642573686
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824345