Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7O415707
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
Gedore 2163 KTX T40 Torx Schroevendraaier T40 130mm Blad 3-Componenten Greep 240mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O415707
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
240
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
130
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
240
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
130
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2163 KTX T40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O415707
EAN
4010886938249
UBB
500642622020
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824280