Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7J994693
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
Gedore 2163 KTX T27 Torx Schroevendraaier T27 115mm Blad 3-Komponenten Greep 215mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J994693
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
215
Grootte (TX)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
215
Grootte (TX)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2163 KTX T27
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J994693
EAN
4010886938225
UBB
500642621600
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824264