text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T15 Torx Schroevendraaier T15 80mm Blad 3-Komponenten Greep 165mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Werkhoek ca. 25° in elke richting, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehar

Artikelnummer 9W305207
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 KTX T15

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Werkhoek ca. 25° in elke richting, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 9W305207
EAN 4010886938195
UBB 500642621030
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.