Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7X596581
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
Gedore 2163 K Kogelvormige In-Hex Schroevendraaier 10mm 150mm Blad 3-Component Grip 270mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X596581
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
270
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
270
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2163 K
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X596581
EAN
4010886803356
UBB
500642612203
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6685080