text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2161 Pozidriv korte patroon schroevendraaier PZ1 25mm Blad 3-Component Grip 80mm


Voor krappe ruimtes, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Blad v

Artikelnummer 1E536345
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 32
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 25
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 32
Totale lengte (mm) 81
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2161

Omschrijving

Voor krappe ruimtes, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Blad van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1E536345
EAN 4010886816271
UBB 500642609829
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1550608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.