Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8D055722
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
Gedore 2160SK Kruiskopschroevendraaier met slagkap PH2 100mm Blad 3-Component Greep 210mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8D055722
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
148
Totale lengte (mm)
205
Anti-magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
148
Totale lengte (mm)
205
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2160SK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D055722
EAN
4010886857274
UBB
500642608268
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1845306