Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0N730808
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
Gedore 2160 Pozidriv Schroevendraaier PZ3 150mm Blad 3-Komponenten Greep 270mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0N730808
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
189
Totale lengte (mm)
270
Anti-magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
150
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
189
Totale lengte (mm)
270
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2160
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N730808
EAN
4010886803288
UBB
500642607682
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6684270