text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Pozidriv Schroevendraaier PZ2 300mm Blad 3-Komponenten Greep 410mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm aan het hechtuiteinde gemarkeerd, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen uit GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, *

Artikelnummer 2R330573
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 140
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 300
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 140
Totale lengte (mm) 410
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE
Model 2160

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm aan het hechtuiteinde gemarkeerd, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen uit GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2R330573
EAN 4010886938096
UBB 500642591662
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824094
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.