Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5Z313053
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
Gedore 2160 Kruiskopschroevendraaier PH4 200mm Blad 3-Komponenten Greep 320mm
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
5Z313053
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
4
Gewicht
274
Totale lengte (mm)
320
Anti-magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
200
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
4
Gewicht
274
Totale lengte (mm)
320
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
2160
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z313053
EAN
4010886803790
UBB
500642606858
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6683620