text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 8 Sleufschroevendraaier 1,2 x 8mm 150mm Blad 3-Komponenten Greep 270mm


Artikelnummer 4Y789436
Geïsoleerd Ja
Gewicht 202
Totale lengte (mm) 270
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 202
Totale lengte (mm) 270
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 13
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Ja
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2154SK 8

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y789436
EAN 4010886857229
UBB 500642603889
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.