Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2O800971
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
Gedore 2154SK 5,5 Sleufschroevendraaier 1 x 5,5mm 100mm Blad 3-Komponenten Greep 205mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2O800971
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
116
Totale lengte (mm)
205
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
5.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
116
Totale lengte (mm)
205
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
5.5
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Ja
Merk
Gedore
Model
2154SK 5,5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O800971
EAN
4010886857205
UBB
500642603053
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1845225