Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6R247056
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
Gedore 2154SK 12 Sleufschroevendraaier 2 x 12mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 320mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6R247056
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
315
Totale lengte (mm)
320
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
315
Totale lengte (mm)
320
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
16
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Ja
Merk
Gedore
Model
2154SK 12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R247056
EAN
4010886857243
UBB
500642604465
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1845276