text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 10 Sleufschroevendraaier 1,6 x 10mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 320mm


Artikelnummer 5V693163
Geïsoleerd Ja
Gewicht 245
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 245
Totale lengte (mm) 320
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 13
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Ja
Merk Gedore
Model 2154SK 10

Artikelnummers

Artikelnummer 5V693163
EAN 4010886857236
UBB 500642604200
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845268
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.