text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 8 Gleufstompschroevendraaier 1,2 x 8mm 25mm Blad 3-componenten grip 81mm


Voor krappe ruimtes, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfsoort gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Aandrijfs

Numer artykułu 1Z862399
Geïsoleerd Ja
Gewicht 51
Totale lengte (mm) 81
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Geïsoleerd Ja
Gewicht 51
Totale lengte (mm) 81
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 8
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2153 8

Opis

Voor krappe ruimtes, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfsoort gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Aandrijfsoort gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z862399
EAN 4010886815328
UBB 500642602485
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1531190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.